{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 160612 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VR | |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 210 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250458 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819727 | |
Herstellernummer | 250458 HB7120-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160612, für Grobzerspanung, Sorte HB7120-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Sorte | HB7120-1 | HB7010-1 |
Hauptanwendung | M | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |