KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

Artikel-Nr.: 250377 CA515
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 18,84 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,68 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 160612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte CA515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PH
Schnitttiefe ap 1 mm - 10 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 430 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250377 CA515
EAN / GTIN 4960664675586
Herstellernummer TAB01062

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,42 €
Netto 18,84 €
ab 10  St.
18,68 €
Netto 15,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
24,28 €
Netto 20,40 €
ab 10  St.
20,23 €
Netto 17,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
407 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
24,28 €
Netto 20,40 €
ab 10  St.
20,23 €
Netto 17,00 €
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen
Schnitttiefe ap 1 mm - 10 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm
Sorte CA515 HB7010-1 HB7120-1
Spanbrecher PH SG VG
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 430 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb