{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PH | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 10 mm | |
Vorschub f | 0,28 mm/U - 0,88 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250371 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696956 | |
Herstellernummer | TAA00911 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte CA510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.833 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
999 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen | Schruppen |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Spanbrecher | PH | SG | VG |
Vorschub f | 0,28 mm/U - 0,88 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |