{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120412 | |
Sorte | NL250 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 4T | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 420 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 110 m/min - 300 m/min | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250354 NL250 |