{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | IC6015 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | M3M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,17 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | CNMG 120412-M3M IC6015 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250272 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075305784 | |
Herstellernummer | 5560532 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Sorte: IC6015
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
732 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Spanbrecher | M3M | VM |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |