{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,85 mm | |
Sorte | IC6025 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | M3M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,17 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 230 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | CNMG 120408-M3M IC6025 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250271 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305616 | |
Herstellernummer | 5510174 |