{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120416 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PS | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 430 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250216 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675326 | |
Herstellernummer | TAB00903 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA515
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
14,88 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Sorte | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Spanbrecher | PS | SM | VM |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 430 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min |