{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | PR005S | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | Megacoat Hard | |
Hauptanwendung | S | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | MU | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 90 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250212 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836406 | |
Herstellernummer | TLH00927 |