KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR015S

Artikel-Nr.: 250102 PR015S
Netto: 11,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120404
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte PR015S
    Schneidstoff HM
    Beschichtung Megacoat Hard
    Hauptanwendung S
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher MQ
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,18 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 25 m/min - 70 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250102 PR015S
    EAN / GTIN 4960664837090
    Herstellernummer TLJ00916

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb