• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebebügelwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 2500/7016
Netto: 236,64 €
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
    Produktart Schiebebügelwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500/7016
    EAN / GTIN 4017976825007
    Herstellernummer 2500/7016
    L-Nummer L90070 219

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Schiebebügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 500
    Nutzflächenlänge (mm): 850
    Nutzflächenbreite (mm): 500
    Ladeflächenhöhe (mm): 228
    Gesamtlänge (mm): 975
    Gesamtbreite (mm): 509
    Gesamthöhe (mm): 948
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 160 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb