• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGPAD 3R-T20-JHP Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für HELI-GRIPSchneideinsätze

Artikel-Nr.: 2500710
Netto: 151,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500710
EAN / GTIN 7291075310078
Herstellernummer 2500710
L-Nummer L23920 1663

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 45.7 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 5.95 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 45.7 mm
  • Schafthöhe (H) 33 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb