• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFHL 25-50-6T20 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 26 mm

Artikel-Nr.: 2500563
Netto: 158,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500563
    EAN / GTIN 7291075033786
    Herstellernummer 2500563
    L-Nummer L23920 922

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 65 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 50 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 6 mm
    • Funktionsbreite (WF) 23 mm
    • Kopflänge (LH) 37.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb