• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HELIIL 25C-610 Bohrstangen zum Einstechen und Stechdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr für gesinterte HELI-GRIPSchneideinsätze

Artikel-Nr.: 2500463
Netto: 246,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500463
    EAN / GTIN 7291075031201
    Herstellernummer 2500463
    L-Nummer L23920 651

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
    • Funktionsbreite (WF) 22.7 mm
    • Dmin Abstechen 43 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 160 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb