• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HELIR 25.4-4T12 Klemmhalter zur Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2500446
Netto: 151,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500446
EAN / GTIN 7291075031492
Herstellernummer 2500446
L-Nummer L23920 3161

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.187″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.47″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.187″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
  • Funktionsbreite (WF): 0.94″
  • Kopflänge (LH): 1.1″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.