GARANT Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/09 mm

Artikel-Nr.: 250037 16/09
Preis pro 1 Stück
Netto: 172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16M PCLNR/L09
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm
Mittenversatz L3 11 mm
Spannhöhe L2 15,25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Kniehebel 259015 11
Kniehebelschraube 259018 9
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250037 16/09
EAN / GTIN 4045197925923
Herstellernummer 250037 16/09
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

PCLNL 95° Bohrstangen für Wendeschneidplatten CN.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb