• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFFR 140-4T30 Schneidenträger für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 2500350
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 188,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500350
Kopieren
EAN / GTIN 7291075032314
Kopieren
Herstellernummer 2500350
Kopieren
L-Nummer L23920 2276
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 1500 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 140 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen