• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFIR 38.1MC Bohrstangen für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2500344
Preis pro
Netto: 456,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIFACE
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500344
EAN / GTIN 7291075092356
Herstellernummer 2500344
L-Nummer L23920 1007

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.197″ ,Schneidbreite (CW) 0.157″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.236″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.197″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.157″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.236″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
  • Funktionsbreite (WF): 0.7″
  • Gesamtlänge (OAL): 12″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb