• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFHR 25.4-30-6T15 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 26 mm

Artikel-Nr.: 2500320
Netto: 153,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500320
    EAN / GTIN 7291075092202
    Herstellernummer 2500320
    L-Nummer L23920 918

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.67″ ,Schneidbreite (CW) 0.236″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.252″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.236″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 1-1/2″
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 1.18″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.67″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite (CW): 0.236″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.252″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.236″
    • Funktionsbreite (WF): 1.05″
    • Kopflänge (LH): 1.42″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb