GARANT Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/09 mm

Artikel-Nr.: 250019 25/09
Preis pro 1 Stück
Netto: 83,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCLNR/L 2525M09
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 27
Kniehebel 259015 9
Kniehebelschraube 259018 6
Feder-Set 259044 5
Federstift-Set 259047 3
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250019 25/09
EAN / GTIN 4045197654335
Herstellernummer 250019 25/09
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb