GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 250014 20/12
Rabatt
320,11 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 100,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie QuickTurn
    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 12 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter DCLNR/L 2025K12
    passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
    Funktionsbreite L4 32 mm
    Kopflänge L1 32 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Unterlegplatte 259031 3
    Schraube für Unterlegplatte 259025 4
    Pratze 259038 7
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250014 20/12
    EAN / GTIN 4045197649836
    Herstellernummer 250014 20/12

    Beschreibung

    Verwendung:

    Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
    Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb