• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 140 mm

Artikel-Nr.: 25 02 140
Netto: 19,59 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25 02 140
EAN / GTIN 4003773023159
Herstellernummer 25 02 140
L-Nummer L70010 776

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
  • flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
  • Greifflächen gezahnt
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm
  • Spitzenbreite (W4): 2,5mm
  • Spitzendicke (T2): 2,0mm
  • Backenlänge (L3): 42,0mm
  • Kopfbreite (W3): 15mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb