• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 7,9 mm

Artikel-Nr.: 249.8
Netto: 11,27 €
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 249.8
    EAN / GTIN 3148511596203
    Herstellernummer 249.8
    L-Nummer L60130 1314

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet
    • verzinkt

    Merkmal:

    • A [mm]: 7,9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 50
    • Gewicht in Gramm: 160
    • Gewicht in Kilogramm: 0,160

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb