• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 5,9 mm

Artikel-Nr.: 249.6
Netto: 9,96 €
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 249.6
EAN / GTIN 3148511595800
Herstellernummer 249.6
L-Nummer L60130 747

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 5,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 120
  • Gewicht in Kilogramm: 0,120

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb