• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 3,9 mm

Artikel-Nr.: 249.4
Netto: 9,66 €
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 249.4
    EAN / GTIN 3148511595404
    Herstellernummer 249.4
    L-Nummer L60130 745

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet
    • verzinkt

    Merkmal:

    • A [mm]: 3,9
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • Mge: 1
    • Gewicht in Gramm: 65
    • Gewicht in Kilogramm: 0,065

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb