• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchschlaeger Set 12-tlg Tasche

Artikel-Nr.: 247.265JT10
Netto: 110,97 €
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 247.265JT10
EAN / GTIN 3148515389054
Herstellernummer 247.265JT10
L-Nummer L60130 2212

Beschreibung

Beschreibung:

  • 247.: Achtkantschaft
  • Schaft auf 54 - 58 HRC gehärtet
  • verzinkt
  • 249.: Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet
  • verzinkt
  • 256.: Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
  • Härte 52 - 58 HRC
  • gerändelter Schaft
  • verzinkt
  • 263.: Flachmeißel mit Vollprofil
  • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung
  • Schneide 54 - 58 HRC
  • Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden
  • Schneidfläche nachschleifbar
  • lackiert
  • 265.: Kreuzmeißel mit Vollprofil
  • Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung
  • Schneide 54 - 58 HRC, Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden
  • Schneidfläche nachschleifbar
  • lackiert

Merkmal:

  • Inhalt: 247.3-4-5
  • 256.4-6
  • 249.3-4-5
  • 263.20
  • 265.18
  • Abmessungen [mm]: 180x120
  • 240x60
  • Gewicht in Gramm: 1.155
  • Gewicht in Kilogramm: 1,155

Lieferumfang:

  • 247.3-4-5
  • 256.4-6
  • 249.3-4-5
  • 263.20
  • 265.18

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb