• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T40 x 210 mm

Artikel-Nr.: 24324
Netto: 6,18 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24324
EAN / GTIN 4010995243241
Herstellernummer 24324

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (Zoll): 5/16″
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T40
  • Durchmesser Sechskantklinge (Zoll): 5/16″
  • Gesamtlänge (mm): 210 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 43 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb