• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ TORX Steckschlüssel E4

Artikel-Nr.: 2425 E4
Netto: 3,89 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2425 E4
EAN / GTIN 4991644003617
Herstellernummer 2425 E4
L-Nummer L60050 6721

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 11,2 mm
D1: 44291 mm
Länge: 4,6 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E4
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb