Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 600
Ladeflächenlänge (mm): 1000
Ladeflächenbreite (mm): 600
Etagenhöhen (mm): 270, 585, 900
Gesamtlänge (mm): 1197
Gesamtbreite (mm): 609
Gesamthöhe (mm): 900
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40