• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Tischwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 2416/7016
Netto: 437,58 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 2416/7016
    EAN / GTIN 4017976560328
    Herstellernummer 2416/7016
    L-Nummer L90070 399

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 500
    Ladeflächenlänge (mm): 600
    Ladeflächenbreite (mm): 600
    Etagenhöhen (mm): 228, 544, 860
    Gesamtlänge (mm): 737
    Gesamtbreite (mm): 609
    Gesamthöhe (mm): 860
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 160 x 40

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb