• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ANSI/AGD Ausführung, 0,5″, 0,001″

Artikel-Nr.: 2414A
Netto: 96,00 €
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
Artikelnummer 2414A
EAN / GTIN 4946368842622
Herstellernummer 2414A
L-Nummer L40010 14131

Beschreibung

Beschreibung:

Standard Modell, 0,5. ″. / 0,125″ Messbereich, 0,001. ″. / 0,005″ Skala - Zoll. Dies ist eine standard Zoll Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,001″
Abstufung: 0,001″
Funktionen: ANSI/AGD-Typ
Zoll-Metrisch: Zoll
Lieferung: mit Prüfzertifikat

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb