• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM) 9 mm

Artikel-Nr.: 2405M 9mm
Netto: 3,19 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2405M 9mm
EAN / GTIN 4991644000715
Herstellernummer 2405M 9mm
L-Nummer L60050 3243

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 12 mm
D1: 13 mm
Länge: 7,3 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 9 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb