• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit wasserfesten Plattformen

Artikel-Nr.: 24031403
Netto: 492,66 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24031403
EAN / GTIN 4017976677873
Herstellernummer 24031403
L-Nummer L90080 1298

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 600
Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 800
Etagenhöhen (mm): 270, 900
Gesamtlänge (mm): 1397
Gesamtbreite (mm): 809
Gesamthöhe (mm): 900
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb