• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM), Z-Serie 10 mm

Artikel-Nr.: 2400MZ 10mm
Netto: 5,36 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2400MZ 10mm
EAN / GTIN 4991644009855
Herstellernummer 2400MZ 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 15 mm
Dimension D2: 12,5 mm
D1: 13,5 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb