KOMET® Stahlhalter-KD, Typ: KD8

Artikel-Nr.: 240072 KD8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 176,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftlänge 120 mm
Schaftbreite 12 mm
Schafthöhe h 21 mm
□-Aufnahme 8×8 mm
Rund-Schneidkantenhöhe 8 mm
Produktart Schneidenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240072 KD8
Kopieren
EAN / GTIN 4047109015555
Kopieren
Herstellernummer H05 65010
Kopieren
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Halter mit 2 Spannmöglichkeiten.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Rund- und Vierkantschäften.