• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGFS 5-17-3 Schneidenträger für Mehrspindelmaschinen, ersetzen HSS- und gelötete Werkzeuge

Artikel-Nr.: 2398457
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2398457
    EAN / GTIN 7291075088403
    Herstellernummer 2398457
    L-Nummer L23920 1831

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Kopflänge (LH) 32 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 60 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb