{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 20 mm | |
Beschichtung | DST | |
Bohrtoleranz | H7 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grund- und Durchgangsloch | |
Innenkühlung | ja | |
für Halter Nr. 239880 − 239940 | 20 − 21,99 | |
Schneidenlänge l1 | 6 mm | |
Kopflänge l | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,8 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
Artikelnummer | 239811 20 | |
EAN / GTIN | 4047109229167 | |
Herstellernummer | 75J.93.20H7N | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |