Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 6IP1

Artikel-Nr.: 239700 6IP1
Setpreis 10 Stück (4,03 € / 1 Stück)
Netto: 33,90 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 6IP1
Gewinde M2,2
Gesamtlänge 5,5 mm
Anzugsmoment 1,01 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239700 6IP1
EAN / GTIN 4045197376954
Herstellernummer 239700 6IP1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb