Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 8IP6

Artikel-Nr.: 239652 8IP6
Setpreis 10 Stück (4,08 € / 1 Stück)
Netto: 34,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 8IP6
Gewinde M3
Gesamtlänge 7,6 mm
Anzugsmoment 2,25 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239652 8IP6
EAN / GTIN 4047109089334
Herstellernummer N00 57251

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb