• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTR 12B-1.4D24SH Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen auf CNC-Drehmaschinen und Mehrspindlern

Artikel-Nr.: 2393388
Netto: 122,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2393388
    EAN / GTIN 7291075113884
    Herstellernummer 2393388
    L-Nummer L23920 2842

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 1.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.4 mm, Gesamthöhe (OAH) 15.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 1 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 1.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.4 mm
    • Kopflänge (LH) 19 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 15.7 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 24 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb