• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGFH 52K-9 Schneidenträger zum Ein- und Abstechen mit einseitigen TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2391450
Netto: 226,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANG-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2391450
    EAN / GTIN 7291075209723
    Herstellernummer 2391450
    L-Nummer L23920 2715

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 10 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 190 mm

    Merkmal:

    • Body Width_2 (WB_2) 8.2 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 10 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 8.7 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Gesamtlänge (OAL) 190 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 190 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb