KOMET® Verlängerung 50 mm

Artikel-Nr.: 239102 50
Netto: 349,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
    Schaft ABS
    Innenkühlung ja
    Länge L 150 mm
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 239102 50
    EAN / GTIN 4047109041530
    Herstellernummer A20 00150

    Beschreibung

    Hinweis:

    Andere Längen und gewichtsreduzierte Verlängerungen sowie Torsionsschwingungsdämpfer für ABS® auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb