Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

KOMET®Reduzierung ABS 50, ABS® ⌀ d: 32mm

Artikel-Nr.: 239040 32

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

reduzierter ABS® ⌀ d 32 mm
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Aufnahme ABS® ⌀ d1 50 mm
Auskraglänge A 50 mm
Vorsprunglänge L1 35 mm
Produktart Reduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239040 32
EAN / GTIN 4047109041929
Herstellernummer A20 10330
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Reduzierung von Nennaufnahme ABS 50 auf ABS-⌀ d.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb