KOMET® Exzenterverstelleinrichtung, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikel-Nr.: 239030 50
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 525,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
Aufnahme HSK-A 100
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 80 mm
Außen-⌀ d1 100 mm
Vorsprunglänge L1 46,5 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239030 50
Herstellernummer A06 56730

Beschreibung

Ausführung:

Verstellweg ±0,25 mm im ⌀. 1 Teilstrich entspricht 0,02 mm im ⌀.

Verwendung:

Für Feinjustierung von Voll- und Feinbohrwerkzeugen.

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb