KOMET® Exzenterverstelleinrichtung 50 mm

Artikel-Nr.: 239012 50
Netto: 525,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
    Aufnahme SK 50
    Schaft ABS
    Aufnahme-Norm DIN 69871
    Form ADB
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A 60 mm
    Produktart ABS-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 239012 50
    EAN / GTIN 4047109045231
    Herstellernummer A50 56350

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Verstellweg ±0,25 mm im ⌀. 1 Teilstrich entspricht 0,02 mm im ⌀.

    Verwendung:

    Für Feinjustierung von Voll- und Feinbohrwerkzeugen.

    Lieferumfang:

    Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.

    Hinweis:

    Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb