• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

KOMET® Aufnahme, SK 40, ABS® ⌀ d: 32mm

Artikel-Nr.: 239000 32
Kopieren
Rabatt
299,88 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Netto: 123,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 32 mm
Aufnahme SK 40
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69871
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 50 mm
Vorsprunglänge L1 19 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239000 32
Kopieren
EAN / GTIN 4047109045088
Kopieren
Herstellernummer A50 55130
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Form AD/B
  • Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 8000 1/min.
  • Mit innerer Kühlmittelzuführung.

Norm:

DIN 69871

Lieferumfang:

Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.