Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 1050
Nutzflächenlänge (mm): 1210
Nutzflächenbreite (mm): 1010
Ladeflächenhöhe (mm): 280
Gesamtlänge (mm): 1255
Gesamtbreite (mm): 1055
Gesamthöhe (mm): 327
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 200 x 50
Hinweis:
gem. EN 1757-3