KOMET® Wechselbrücke für M03Speed, ⌀ Dmin: 128mm

Artikel-Nr.: 238372 128
Netto: 932,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spindelbereich-⌀ 128 mm - 169 mm
Mindest-⌀ Dmin 128
Höhe H 26 mm
Flugkreis ⌀ D2 Vorwärtsbearbeitung 109 mm
Grobverstellweg S 20 mm
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Schneidenträger 238374 100-166
Feinverstellkopf 238370 100
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 238372 128
EAN / GTIN 4047109073791
Herstellernummer M03 20110

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb