• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Paletten-Fahrgestell

Artikel-Nr.: 23802
Netto: 438,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23802
EAN / GTIN 4017976238029
Herstellernummer 23802
L-Nummer L90070 309

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 750
Nutzflächenlänge (mm): 1210
Nutzflächenbreite (mm): 1010
Ladeflächenhöhe (mm): 282
Gesamtlänge (mm): 1255
Gesamtbreite (mm): 1055
Gesamthöhe (mm): 329
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.