{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Mindest-⌀ Dmin | 6,9 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Typ | D07 | |
Schaft-⌀ | 7 mm | |
L2 | 30 mm | |
Länge L | 56 mm | |
Spindelbereich-⌀ | 6,9 mm - 10,1 mm | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 237624 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197681515 | |
Herstellernummer | 237624 6,9 |