Zweischneider ER, Anbindung: ER25

Artikel-Nr.: 237609 ER25
Preis pro 1 Stück
Netto: 490,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Anbindung ER25
Norm ISO 15488-B
passende Wendeschneidplatte CC..09T3..
Nutzlänge L1 65 mm
Spindelbereich-⌀ 39,5 mm - 51,1 mm
Wendeplattenschraube 219805
Produktart Zweischneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237609 ER25
EAN / GTIN 4045197778901
Herstellernummer 237609 ER25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Zweischneiderkopf besteht aus Grundkörper und Wendeplattenhalter.
Einfache Anbindung mit ER-Spannzangenfutter durch integrierten Konus.
Schneiden einzeln verstellbar.

Verwendung:

Zum Aufbohren bestehender Bohrungen.